パイプブラシ 細いのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
113件の「パイプブラシ 細い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 詰まり ワイヤー」、「細い穴 掃除」、「細いブラシ」などの商品も取り扱っております。
パイプブラシ Carlisle(カーライル)ランキング1位
細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質毛:ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー耐熱温度(℃)毛:約130
1個
1,198税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応) TRUSCOランキング2位
配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

パイプクリーナー専用 フレキシブルロッド Vikan(ヴァイカン)ランキング3位
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)ランキング4位
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウランキング5位
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)材質(毛)ナイロン耐熱温度(℃)約120
1本
495税込545
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配管を外さずに詰まりを解消! グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)約4材質ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂質量(kg)0.546TKG品番9-1314-0301TKG品番(2017)6-1165-1801
1個
2,298税込2,528
当日出荷

ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

洗面台や浴室の配水管に詰まった髪の毛を簡単に取ることができます。排水パイプの「Sトラップ」に溜まる、詰まりや臭いの原因となる髪の毛やヌメリなどの汚れを落とします。直径約3.5cmの三角形ブラシが、髪の毛を絡み取るだけでなく、パイプについたヌメリも取ることができます。汚れたブラシに触ることなく捨てることができる、使い捨てタイプです。長さ約46cmのロング柄で、パイプの奥まで届きます。3本入りです。
用途排水管の掃除に仕様ロングブラシ材質柄:ポリプロピレン ブラシ:ポリプロピレン・ステンレス鋼線寸法(mm)Φ35×460H質量(g)39シリーズ激落ちくん
1パック(3本)
319税込351
当日出荷


エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500関連資料(0.06MB)ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
950税込1,045
当日出荷

エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
999税込1,099
当日出荷

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8全長(mm)280タイプシングル巻
1本
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


1個
1,069税込1,176
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)パイプブラシ
細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。
材質毛: ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー全長(mm)304直径(Φmm)12.7線径(Φmm)0.35耐熱温度(℃)毛:約130RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷

アズワン極細ブラシ
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
全長(mm)250材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
1本ほか
1,020税込1,122
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
長さ(m)3材質
1個
1,198税込1,318
当日出荷